Vaihtoehtoinen tuote:

Puuvasara, Pään ⌀: 70mm

Tuote nro.: 756002 70
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pään ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pään pituus 140 mm
Pään ⌀ 70 mm
Varren pituus 320 mm
Paino 560 g
Tuotetyyppi Vasara

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 756002 70
EAN / GTIN 2050002074491

Kuvaus

Malli:

Vasarapää valkopyökkiä, loivasti pyöristetyt kannat. Tiukka metallihela estää vasarapään halkeamisen. Saarnipuuvarsi

Standardi:

DIN 7462 B

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin