Rekyylitön moukari 80/4

Tuote nro.: 755400 80/4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
66 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vasaranpään ⌀ (mm) / Paino (kg) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä SUPERCRAFT
    Vasaranpään ⌀ 80 mm
    Sarja SUPERCRAFT®
    Pään pituus lyömäpäineen 200 mm
    Päiden iskupinnan ⌀ 80 mm
    Varren pituus 800 mm
    Kokonaispituus 880 mm
    Paino 4,41 kg
    Kotelon materiaali teräs
    Istukan materiaali Nailon, valkoinen, kova
    Varren materiaali Hikkoripuuta
    rekyylitön kyllä
    Tuotetyyppi Vasara

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 755400 80/4
    EAN / GTIN 4030618301851
    Valmistajan numero 3366.081

    Kuvaus

    Malli:

    Luja teräsvälikappale ja vaihdettavat lyömäosat korkealaatuista, kulutuksenkestävää nailonia. Ei kimpoa takaisin rungossa olevien teräskuulien ansiosta. Varsi 1a-hikkoripuuta.

    Varaosa:

    Nailoninen vaihtopää, katso nro 754910 , hikkoripuinen vaihtovarsi, katso nro 755140.