Varapää nailonia, valkoinen, Vasaranpään ⌀: 80mm

Tuote nro.: 754910 80
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vasaranpään ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vasaranpään ⌀ 80 mm
Sarja SUPERCRAFT
Väri valkoinen
Kovuus kova
Kantapuolen muoto pyöreä
Raaka-aine Nailon
Tuotetyyppi Iskupää

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 754910 80
EAN / GTIN 4030618301967
Valmistajan numero 3508.080
Valmistaja Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Kuvaus

Sopii:

Rekyylittömät vasarat nro 754880, 754900, 755000 (luokkaan 53), 755100 ja 755400, nailonpää nro 745250.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Your contact person

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin