{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Vasaranpään ⌀ | 100 mm | |
Sarja | SUPERCRAFT | |
Pään pituus lyömäpäineen | 210 mm | |
Päiden iskupinnan ⌀ | 100 mm | |
Varren pituus | 900 mm | |
Kokonaispituus | 1 000 mm | |
Paino | 7 kg | |
Kotelon materiaali | teräs | |
Istukan materiaali | Nailon, valkoinen, kova | |
Varren materiaali | Hikkoripuuta | |
rekyylitön | kyllä | |
Tuotetyyppi | Vasara |
Tuotekoodi | 755400 100/7 | |
EAN / GTIN | 4030618301868 | |
Valmistajan numero | 3366.107 | |
Valmistaja | Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com |