{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | SIMPLEX | |
Pään pituus lyömäpäineen | 165 mm | |
Päiden iskupinnan ⌀ | 80 mm | |
Varren pituus | 400 mm | |
Kokonaispituus | 490 mm | |
Paino | 2,87 kg | |
Kotelon materiaali | Teräsvalu | |
Istukan materiaali | Kumiseos, keskikova | |
Varren materiaali | puu | |
Väri | musta | |
Tuotetyyppi | Vasara |
Tuotekoodi | 752800 80G | |
EAN / GTIN | 4030618300083 | |
Valmistajan numero | 3002.080 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
SIMPLEX-pehmytvasara, kumiseospäät, musta, Kotelon ⌀ / Raaka-aine: 80Gmm
pyynnöstä
Varastossa
69 kappaletta varastossa
82,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
129,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
89,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Väri | musta | luonnonvärinen | musta |
Kokonaispituus | 490 mm | 500 mm | 500 mm |
Pään pituus lyömäpäineen | 165 mm | 175 mm | 175 mm |
Päiden iskupinnan ⌀ | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Varren pituus | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Tuotetyyppi | Vasara | Vasara | Vasara |