{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 500 mm | |
pehmeille vaijereille / pyöröteräkselle − ⌀ | 11 mm | |
vaijereille, enintään 1800 N/mm2 ⌀ enintään | 10 mm | |
Kaapeleille − enintään | 60 mm2 | |
Tuotetyyppi | Leikkuupihdit |
Tuotekoodi | 731720 500 | |
EAN / GTIN | 2050001009340 | |
Valmistajan numero | 80-414 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vaijeri- ja kaapelileikkuri 500 mm
pyynnöstä
Varastossa
52 kappaletta varastossa
224,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
614 kappaletta varastossa
44,16 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
vaijereille, enintään 1800 N/mm2 ⌀ enintään | 10 mm | |
pehmeille vaijereille / pyöröteräkselle − ⌀ | 11 mm | 8 mm |
pyöröteräkselle (enintään 1200 N/mm2) ⌀ | 4 mm | |
Kokonaispituus | 500 mm | 190 mm |
vaijereille (enintään 1600 N/mm2) ⌀ | 5 mm | |
Tuotetyyppi | Leikkuupihdit | Leikkuupihdit |