{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 190 mm | |
pehmeille vaijereille / pyöröteräkselle − ⌀ | 8 mm | |
vaijereille (enintään 1600 N/mm2) ⌀ | 5 mm | |
pyöröteräkselle (enintään 1200 N/mm2) ⌀ | 4 mm | |
Tuotetyyppi | Leikkuupihdit |
Tuotekoodi | 731500 190 | |
EAN / GTIN | 4045197293404 | |
Valmistajan numero | 731500 190 |