Vaijeri- ja kaapelileikkuri 720 mm

Tuote nro.: 731720 720
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kokonaispituus 720 mm
    pehmeille vaijereille / pyöröteräkselle − ⌀ 16 mm
    vaijereille, enintään 1800 N/mm2 ⌀ enintään 14 mm
    Kaapeleille − enintään 100 mm2
    Tuotetyyppi Leikkuupihdit

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 731720 720
    EAN / GTIN 2050001009357
    Valmistajan numero 80-428

    Kuvaus

    Malli:

    Sirpinmuotoiset leikkuuterät leikkaavat varmasti ja tarkasti. Teflonpinnoitetut, tarttumattomat terät erikoiskarkaistuilla leikkuuterillä.

    Etu:

    Kestävyys ja keveys.

    Käyttö:

    Vaijerien, pyöröteräksen ja kupari- ja alumiinikaapelien leikkaamiseen.

    Raaka-aine:

    Veitsi karkaistua kromi-vanadiiniterästä. Varret jaloterästä, muovikahvat.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin