Puristuspihdit Twistor® 16 kaapeliholkeille 16 mm2

Tuote nro.: 729446 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
132 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

johdinpoikkipinnoille (mm2) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 200 mm
johdinpoikkipinnoille 0,14 mm2 - 16 mm2
Tuotetyyppi Puristuspihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 729446 16
EAN / GTIN 4003773082729
Valmistajan numero 97 53 18

Kuvaus

Malli:

Teräsrunko, leuat siirtyvät vipumekanismin avulla. Määritetyt puristusvoimat toteutuvat tarkasti rakenteeseen sisältyvän ohjainsalvan ansiosta.
Itsesäätyvät puristuspihdit, puristuspää käännettävissä vapaasti 360°, 8 lukitusasentoa. Twin-kaapeliholkkien puristaminen mahdollista kokoon 2×6 mm2 saakka.
Tarkka yhdensuuntainen puristus, jossa synkronisesti käytettävät puristusleuat. DIN-normin mukainen nelikulmapuristus = ihanteelliset kontaktipinnat.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Puristuspihdit Twistor® 16 kaapeliholkeille  16 mm<sup>2</sup>

Puristuspihdit Twistor® 16 kaapeliholkeille 16 mm2

pyynnöstä
Varastossa
132 kappaletta varastossa
196,65 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
821 kappaletta varastossa
106,72 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
168 kappaletta varastossa
178,83 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
455 kappaletta varastossa
32,78 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
johdinpoikkipinnoille 0,14 mm2 - 16 mm2 0,5 mm2 - 16 mm2 0,08 mm2 - 16 mm2 0,25 mm2 - 16 mm2
Kokonaispituus 200 mm 220 mm 213 mm 185 mm
Tuotetyyppi Puristuspihdit Puristuspihdit Puristuspihdit Puristuspihdit

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin