Crimp-sarja liitinholkeille Mukana puristuspihdit Twistor16 1

Tuote nro.: 729469 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 265 mm
Leveys 170 mm
Korkeus 68 mm
Tuotetyyppi Puristuspihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 729469 1
EAN / GTIN 4003773083474
Valmistajan numero 97 90 13

Kuvaus

Malli:

Kattava tuotesarja yleisimpien eristettyjen pääteholkkien puristamiseen. Itsesäätyvät
puristuspihdit Twistor16 käännettävällä puristuspäällä ja 8 kiinnitysasennolla halkaisijoille 0,14 – 16 mm² (nelikulmapuristus).

Toimituksen sisältö:

Puristuspihdit nro 729446, koko 16, ja 1190 tavallista pääteholkkia (0,50 – 16 mm²) kestävässä
muovikotelossa (TANOS MINI-systainer®), jossa 2 pinottavaa muovilokerikkoa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin