{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 185 mm | |
johdinpoikkipinnoille | 0,25 mm2 - 16 mm2 | |
Tuotetyyppi | Puristuspihdit |
Tuotekoodi | 729404 16 | |
EAN / GTIN | 4062406798710 | |
Valmistajan numero | 729404 16 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Puristuspihdit liitinholkeille, johdinpoikkipinnoille: 16mm2
pyynnöstä
Varastossa
452 kappaletta varastossa
32,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
722 kappaletta varastossa
106,72 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
120 kappaletta varastossa
178,83 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
johdinpoikkipinnoille | 0,25 mm2 - 16 mm2 | 0,5 mm2 - 16 mm2 | 0,08 mm2 - 16 mm2 |
Kokonaispituus | 185 mm | 220 mm | 213 mm |
Tuotetyyppi | Puristuspihdit | Puristuspihdit | Puristuspihdit |