{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 135 mm | |
sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD | |
Leikkuuviiste | KW | |
Raaka-aine | Hiiliteräs (C70) | |
Pään leveys | 13,5 mm | |
Terien pituus | 8 mm | |
Leikkuukyky: kuparilanka - ⌀ enint. | 1,3 mm | |
Pinta | heijastamattomaksi fosfatoitu | |
aukaisujousella | kyllä | |
Tuotetyyppi | Leikkuupihdit |
Tuotekoodi | 726702 135 | |
EAN / GTIN | 4062406395018 | |
Valmistajan numero | 726702 135 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Elektroniikka-asentajan sivuleikkuri, tasainen leikkuujälki, lujat terät, KW, Kokonaispituus: 135mm
pyynnöstä
Varastossa
2 827 kappaletta varastossa
20,47 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
843 kappaletta varastossa
26,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
515 kappaletta varastossa
33,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD | EGB/ESD | EGB/ESD |
Kokonaispituus | 135 mm | 135 mm | 135 mm |
Pään leveys | 13,5 mm | 13,5 mm | 13 mm |
Pinta | heijastamattomaksi fosfatoitu | heijastamattomaksi fosfatoitu | heijastamattomaksi fosfatoitu |
Leikkuukyky: kuparilanka - ⌀ enint. | 1,3 mm | 2 mm | 1,3 mm |
Raaka-aine | Hiiliteräs (C70) | Hiiliteräs (C70) | Hiiliteräs (C70) |
Terien pituus | 8 mm | 8 mm | 12 mm |