Elektroniikkapihtisarja 4 osaa, Pihtien määrä: 4

Tuote nro.: 700161 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
169 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pihtien määrä Yksikköhinta sis. alv
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD
  • Leikkuuviiste: Ilman sivupintaa

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pihtien määrä 4
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Leikkuuviiste Ilman sivupintaa
Tuotetyyppi Monitoimipihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 700161 4
EAN / GTIN 4062406239213
Valmistajan numero 700161 4

Kuvaus

Malli:

Tarkkuusstanssattu; pihtien osat on liitetty tarkasti yhteen huolellisesti tehdyin porauksin ja hiotuin pinnoin. Katkaisupihdeissä on kevyesti leikkaava terä. Avausjousi mahdollistaa helpon käsittelyn. 2K-kahvankuoret sähköä johtavaa materiaalia. ESD-kelpoisuus.

Raaka-aine:

Hiiliterästä (C70), tarkkuusstanssattu muoto ja lämpökäsitelty, heijastamaton, fosfatoitu pinta.

Toimituksen sisältö:

1 elektroniikka-asentajan sivuleikkuri nro 726682
(kapea pää - 9,5 mm): koko 130
1 elektroniikka-asentajan viistoleikkuri nro 726702
(normaali pää - 13,5 mm): Koko 135
1 elektroniikka-asentajan laakapihdit nro 727142: Koko 145
1 elektroniikka-asentajan kärkipihdit nro 727162: koko 155

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin