{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 135 mm | |
sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD | |
Leikkuuviiste | KW | |
Raaka-aine | Hiiliteräs (C70) | |
Pään leveys | 13 mm | |
Terien pituus | 12 mm | |
Leikkuukyky: kova lanka - ⌀ enint. | 0,4 mm | |
Leikkuukyky: kuparilanka - ⌀ enint. | 1,3 mm | |
Pinta | heijastamattomaksi fosfatoitu | |
aukaisujousella | kyllä | |
Tuotetyyppi | Leikkuupihdit |
Tuotekoodi | 726762 135 | |
EAN / GTIN | 4062406395049 | |
Valmistajan numero | 726762 135 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Elektroniikka-asentajan sivuleikkuri erityisesti koville langoille, KW, Kokonaispituus: 135mm
pyynnöstä
Varastossa
538 kappaletta varastossa
33,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 706 kappaletta varastossa
20,47 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
798 kappaletta varastossa
26,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD | EGB/ESD | EGB/ESD |
Kokonaispituus | 135 mm | 135 mm | 135 mm |
Pään leveys | 13 mm | 13,5 mm | 13,5 mm |
aukaisujousella | kyllä | kyllä | kyllä |
Leikkuuviiste | KW | KW | KW |
Leikkuukyky: kuparilanka - ⌀ enint. | 1,3 mm | 1,3 mm | 2 mm |
Tuotetyyppi | Leikkuupihdit | Leikkuupihdit | Leikkuupihdit |