{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 125 mm | |
sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD | |
Leikkuuviiste | SFW | |
Raaka-aine | Suurtehoterässeos | |
Pään leveys | 16 mm | |
Terien pituus | 16 mm | |
Leikkuukyky: kuparilanka - ⌀ enint. | 0,3 mm - 2 mm | |
Pään muoto | ovaali | |
Kahva | Muovikuori | |
Valmistusmenetelmä | induktiokarkaistut terät (63 − 65 HRC) | |
Pinta | mustaksi mustattu | |
aukaisujousella | kyllä | |
Tuotetyyppi | Leikkuupihdit |
Tuotekoodi | 726260 125 | |
EAN / GTIN | 7314150051328 | |
Valmistajan numero | 8161 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Elektroniikka-asentajan sivuleikkuri, soikeapäinen, SFW, Kokonaispituus: 125mm
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa
82,34 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
149 kappaletta varastossa
57,27 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD | EGB/ESD |
Kokonaispituus | 125 mm | 125 mm |
Pään leveys | 16 mm | 12 mm |
Leikkuuviiste | SFW | SFW |
Leikkuukyky: kuparilanka - ⌀ enint. | 0,3 mm - 2 mm | 0,2 mm - 1,6 mm |
Terien pituus | 16 mm | 11,5 mm |
Tuotetyyppi | Leikkuupihdit | Leikkuupihdit |