Elektroniikka-asentajan sivuleikkuri, soikeapäinen, SFW, Kokonaispituus: 110mm

Tuote nro.: 726260 110
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD
  • Leikkuuviiste: SFW
  • Raaka-aine: Suurtehoterässeos

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 110 mm
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Leikkuuviiste SFW
Raaka-aine Suurtehoterässeos
Pään leveys 10 mm
Terien pituus 10 mm
Leikkuukyky: kuparilanka - ⌀ enint. 0,1 mm - 1,25 mm
Pään muoto ovaali
Kahva Muovikuori
Valmistusmenetelmä induktiokarkaistut terät (63 − 65 HRC)
Pinta mustaksi mustattu
aukaisujousella kyllä
Tuotetyyppi Leikkuupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 726260 110
EAN / GTIN 7314150050987
Valmistajan numero 8141

Kuvaus

Malli:

Litteä malli, tarkkuushiotut, induktiokarkaistut terät (63−65 HRC). Pinta on musta heijastusten vähentämiseksi. Keltainen muovipinnoite kahvoissa sähkövarausta purkavaa materiaalia, avausjousi. ESD-kelpoisuus. Tarkasti säädettävän nivelruuvin ansiosta kitka on pieni ja terät voidaan asemoida sivusuunnassa tarkasti.

Raaka-aine:

Kestävää terässeosta, muottiintaottu, mustattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin