Sähköasentajan sivuleikkuri, normaalipäinen 125 mm

Tuote nro.: 726215 125
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
165 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD
  • Leikkuuviiste: SFW

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 125 mm
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Leikkuuviiste SFW
Pään leveys 12 mm
Terien pituus 11,5 mm
Leikkuukyky: kuparilanka - ⌀ enint. 0,2 mm - 1,6 mm
Tuotetyyppi Leikkuupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 726215 125
EAN / GTIN 4045197976499
Valmistajan numero 726215 125

Kuvaus

Malli:

Tarkasti tehty kapea malli. Induktiokarkaistut terät (62 − 64 HRC). Häikäisemätön ja himmeäksi puhallettu pinta, limitetty nivelliitos ja upotettu ruuvi. Vaihdettava kaksoisjousi helpottaa käyttöä. 2K-kahvankuoret johtavaa materiaalia. ESD-kelpoisuus. Terät tarkkuushiotut.

Raaka-aine:

CNC-työstettyä erikoistyökaluterästä, suurta mittatarkkuutta edellyttävään käyttöön.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin