{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 160 mm | |
Leikkuukyky: kova lanka - ⌀ enint. | 2 mm | |
Leikkuukyky: pianolanka - ⌀ enint. | 1,8 mm | |
Standardi | DIN ISO 5749 | |
Kahva | paksuseinämäinen kahvankuori | |
Valmistusmenetelmä | Induktiokarkaistut terät (n. 62 HRC) | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
Erittäin tehokas sivuleikkuri | ei | |
päällekytkettävä aukaisujousi | ei | |
aukaisujousella | kyllä | |
Tuotetyyppi | Leikkuupihdit |
Tuotekoodi | 725265 160 | |
EAN / GTIN | 3662424076541 | |
Valmistajan numero | 192A.16CPE |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Sivuleikkuri, kromattu, Kokonaispituus: 160mm
pyynnöstä
Varastossa
94 kappaletta varastossa
45,77 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 621 kappaletta varastossa
21,74 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 983 kappaletta varastossa
12,02 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kahva | paksuseinämäinen kahvankuori | Monikomponenttikuori, pitävä Haptoprene-pinnoite | muovipinnoite |
Valmistusmenetelmä | Induktiokarkaistut terät (n. 62 HRC) | Induktiokarkaistut terät (n. 62 HRC) | Induktiokarkaistut terät (n. 62 HRC) |
päällekytkettävä aukaisujousi | ei | ei | ei |
Standardi | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
Pinta | kromattu | kromattu | kiiltävä |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
Tuotetyyppi | Leikkuupihdit | Leikkuupihdit | Leikkuupihdit |