{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käyttö Lukkorengaspihdit | Ulkorengas, suora | |
Kokonaispituus | 180 mm | |
Ulkopuolisille lukkorenkaille, joiden ⌀ on | 19 mm - 60 mm | |
Kärjen ⌀ | 1,8 mm | |
Standardi | DIN 5254 A | |
Muoto | A | |
Leukamalli | suora | |
Kahva | muovipinnoite | |
Raaka-aine | erikoisterästä | |
Pinta | harmaaksi fosfatoidut | |
äärirajoitin | kyllä | |
Nivelessä sisäänrakennettu aukaisujousi | kyllä | |
Kahvassa lukituslaite | ei | |
Vaihdettava kärki | ei | |
Tuotetyyppi | Lukkorengaspihdit |
Tuotekoodi | 719892 A2 | |
EAN / GTIN | 4003773073901 | |
Valmistajan numero | 49 31 A2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Tarkkuuslukkorengaspihdit äärirajoitin A2
pyynnöstä
Varastossa
54 kappaletta varastossa
34,96 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
408 kappaletta varastossa
15,58 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
198 kappaletta varastossa
18,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 076 kappaletta varastossa
15,18 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leukamalli | suora | 45° taitetut | suora | suora |
Kokonaispituus | 180 | 180 | 180 | 180 |
Standardi | DIN 5254 A | vastaa standardia DIN 5254 | DIN 5254 A | DIN 5254 A |
Kärjen ⌀ | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Käyttö Lukkorengaspihdit | Ulkorengas, suora | Ulkorengas, kulma | Ulkorengas, suora | Ulkorengas, suora |
Raaka-aine | erikoisterästä | kromivanadiiniterästä | erikoisterästä | kromivanadiiniterästä |
Vaihdettava kärki | ei | ei | ei | ei |