{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käyttö Lukkorengaspihdit | Ulkorengas, suora | |
Kokonaispituus | 140 mm | |
Ulkopuolisille lukkorenkaille, joiden ⌀ on | 10 mm - 25 mm | |
Kärjen ⌀ | 1,3 mm | |
Standardi | DIN 5254 A | |
Muoto | A | |
Leukamalli | suora | |
Kahva | muovipinnoite | |
Raaka-aine | erikoisterästä | |
Pinta | harmaaksi fosfatoidut | |
äärirajoitin | kyllä | |
Nivelessä sisäänrakennettu aukaisujousi | kyllä | |
Kahvassa lukituslaite | ei | |
Vaihdettava kärki | ei | |
Tuotetyyppi | Lukkorengaspihdit |
Tuotekoodi | 719892 A1 | |
EAN / GTIN | 4003773073895 | |
Valmistajan numero | 49 31 A1 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Tarkkuuslukkorengaspihdit äärirajoitin A1
pyynnöstä
Varastossa
78 kappaletta varastossa
32,43 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
350 kappaletta varastossa
14,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
246 kappaletta varastossa
17,31 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 764 kappaletta varastossa
14,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus | 140 | 135 | 140 | 135 |
Pinta | harmaaksi fosfatoidut | mustatut | musta | mustatut |
Kärjen ⌀ | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Raaka-aine | erikoisterästä | kromivanadiiniterästä | erikoisterästä | kromivanadiiniterästä |
Ulkopuolisille lukkorenkaille, joiden ⌀ on | 10 ;25 | 10 ;25 | 10 ;25 | 10 ;25 |
Vaihdettava kärki | ei | ei | ei | ei |
Tuotetyyppi | Lukkorengaspihdit | Lukkorengaspihdit | Lukkorengaspihdit | Lukkorengaspihdit |