{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käyttö Lukkorengaspihdit | Ulkorengas, suora | |
Kokonaispituus | 140 mm | |
Ulkopuolisille lukkorenkaille, joiden ⌀ on | 3 mm - 10 mm | |
Kärjen ⌀ | 0,9 mm | |
Standardi | DIN 5254 A | |
Muoto | A | |
Leukamalli | suora | |
Kahva | muovipinnoite | |
Raaka-aine | erikoisterästä | |
Pinta | harmaaksi fosfatoidut | |
äärirajoitin | ei | |
Nivelessä sisäänrakennettu aukaisujousi | kyllä | |
Kahvassa lukituslaite | ei | |
Vaihdettava kärki | ei | |
Tuotetyyppi | Lukkorengaspihdit |
Tuotekoodi | 719890 A0 | |
EAN / GTIN | 4003773048718 | |
Valmistajan numero | 49 11 A0 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tarkkuuslukkorengaspihdit A0
pyynnöstä
Varastossa
177 kappaletta varastossa
22,94 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
180 kappaletta varastossa
17,02 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leukamalli | suora | suora |
Muoto | A | A |
Kokonaispituus | 140 | 140 |
Kahva | muovipinnoite | muovipinnoite |
äärirajoitin | ei | ei |
Ulkopuolisille lukkorenkaille, joiden ⌀ on | 3 ;10 | 3 ;10 |
Vaihdettava kärki | ei | ei |