{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käyttö Lukkorengaspihdit | Ulkorengas, kulma | |
Kokonaispituus | 165 mm | |
Ulkopuolisille lukkorenkaille, joiden ⌀ on | 19 mm - 60 mm | |
Kärjen ⌀ | 1,8 mm | |
Standardi | DIN 5254 B | |
Muoto | B | |
Leukamalli | 90° taivutettu | |
Kahva | muovipinnoite | |
Raaka-aine | erikoisterästä | |
Pinta | harmaaksi fosfatoidut | |
äärirajoitin | ei | |
Nivelessä sisäänrakennettu aukaisujousi | kyllä | |
Kahvassa lukituslaite | ei | |
Vaihdettava kärki | ei | |
Tuotetyyppi | Lukkorengaspihdit |
Tuotekoodi | 719890 A21 | |
EAN / GTIN | 4003773048831 | |
Valmistajan numero | 49 21 A21 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tarkkuuslukkorengaspihdit A21
pyynnöstä
Varastossa
250 kappaletta varastossa
25,99 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
53 kappaletta varastossa
20,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leukamalli | 90° taivutettu | 90° taivutettu |
Kokonaispituus | 165 | 165 |
Kahva | muovipinnoite | muovipinnoite |
Kärjen ⌀ | 1,8 | 1,8 |
Raaka-aine | erikoisterästä | erikoisterästä |
Ulkopuolisille lukkorenkaille, joiden ⌀ on | 19 ;60 | 19 ;60 |
Tuotetyyppi | Lukkorengaspihdit | Lukkorengaspihdit |