{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käyttö Lukkorengaspihdit | Ulkorengas, kulma | |
Kokonaispituus | 305 mm | |
Ulkopuolisille lukkorenkaille, joiden ⌀ on | 85 mm - 140 mm | |
Kärjen ⌀ | 3,2 mm | |
Standardi | DIN 5254 B | |
Muoto | B | |
Leukamalli | 90° taivutettu | |
Kahva | muovipinnoite | |
Raaka-aine | erikoisterästä | |
Pinta | harmaaksi fosfatoidut | |
äärirajoitin | ei | |
Nivelessä sisäänrakennettu aukaisujousi | kyllä | |
Kahvassa lukituslaite | ei | |
Vaihdettava kärki | ei | |
Tuotetyyppi | Lukkorengaspihdit |
Tuotekoodi | 719890 A41 | |
EAN / GTIN | 4003773048855 | |
Valmistajan numero | 49 21 A41 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Tarkkuuslukkorengaspihdit A41
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
49,11 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
38,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
189 kappaletta varastossa
30,82 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus | 305 | 305 | 320 |
Kahva | muovipinnoite | muovipinnoite | muovipinnoite |
Käyttö Lukkorengaspihdit | Ulkorengas, kulma | Ulkorengas, kulma | Ulkorengas, kulma |
Raaka-aine | erikoisterästä | erikoisterästä | kromivanadiiniterästä |
Ulkopuolisille lukkorenkaille, joiden ⌀ on | 85 ;140 | 85 ;140 | 85 ;140 |
Vaihdettava kärki | ei | ei | ei |
Tuotetyyppi | Lukkorengaspihdit | Lukkorengaspihdit | Lukkorengaspihdit |