Kärkipihdit, taitetut VDE-eristys 200 mm

Tuote nro.: 713710 200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
209 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 200 mm
Leuan pituus 73 mm
Kitamuoto soikeakärkiset, taivutetut leuat (n. 40° − 45°)
Standardi DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Leuan ominaisuus Induktiokarkaistut terät (n. 60 HRC)
Leukojen malli sisäpinta karhennettu
Kahva Monikomponenttikuori, pitävä Haptoprene-pinnoite
Raaka-aine Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu
Pinta kromattu
Tuotetyyppi Monitoimipihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 713710 200
EAN / GTIN 4045197501493
Valmistajan numero 713710 200

Kuvaus

Malli:

Erikoispitkät, soikeakärkiset leuat. Terät induktiokarkaistu (n. 61 HRC), soveltuu koville ja pehmeille langoille. Leuat sisäpuolelta karhennetut.
Pihdit kromattu, kahvoissa ergonomisesti muotoillut monikomponenttikuoret, joissa pitävän otteen mahdollistava Haptoprene-pinnoite.
Eristetty standardin DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti, soveltuu käyttökohteisiin, joissa jännite on enintään 1000 V.

Standardi:

DIN ISO 5745

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Kärkipihdit, taitetut VDE-eristys 200 mm

Kärkipihdit, taitetut VDE-eristys 200 mm

pyynnöstä
Varastossa
209 kappaletta varastossa
32,09 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 829 kappaletta varastossa
25,88 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Leukojen malli sisäpinta karhennettu sisäpinta karhennettu
Leuan pituus 73 73
Kitamuoto soikeakärkiset, taivutetut leuat (n. 40° − 45°) soikeakärkiset, taivutetut leuat (n. 40° − 45°)
Standardi DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 vastaa standardia DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Pinta kromattu kiiltävä
Raaka-aine Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu
Tuotetyyppi Monitoimipihdit Monitoimipihdit

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin