{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 160 mm | |
Leuan pituus | 50 mm | |
Kitamuoto | soikeakärkiset, taivutetut leuat (n. 40° − 45°) | |
Standardi | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Leuan ominaisuus | Induktiokarkaistut terät (n. 60 HRC) | |
Leukojen malli | sisäpinta karhennettu | |
Kahva | Monikomponenttikuori, pitävä Haptoprene-pinnoite | |
Raaka-aine | Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu | |
Pinta | kromattu | |
Tuotetyyppi | Monitoimipihdit |
Tuotekoodi | 713710 160 | |
EAN / GTIN | 4045197501486 | |
Valmistajan numero | 713710 160 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kärkipihdit, taitetut VDE-eristys 160 mm
pyynnöstä
Varastossa
72 kappaletta varastossa
25,99 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 813 kappaletta varastossa
20,99 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leukojen malli | sisäpinta karhennettu | sisäpinta karhennettu |
Leuan pituus | 50 | 50 |
Kokonaispituus | 160 | 160 |
Kitamuoto | soikeakärkiset, taivutetut leuat (n. 40° − 45°) | soikeakärkiset, taivutetut leuat (n. 40° − 45°) |
Standardi | DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | vastaa standardia DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Raaka-aine | Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu | Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu |
Tuotetyyppi | Monitoimipihdit | Monitoimipihdit |