{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 200 mm | |
Leuan pituus | 73 mm | |
Kitamuoto | soikeakärkiset, taivutetut leuat (n. 40° − 45°) | |
Standardi | vastaa standardia DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Leuan ominaisuus | Induktiokarkaistut terät (n. 60 HRC) | |
Leukojen malli | sisäpinta karhennettu | |
Kahva | Monikomponenttinen kuori | |
Raaka-aine | Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu | |
Pinta | kiiltävä | |
Tuotetyyppi | Monitoimipihdit |
Tuotekoodi | 713751 200 | |
EAN / GTIN | 4045197888020 | |
Valmistajan numero | 713751 200 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kärkipihdit, taitetut VDE-eristys, Kokonaispituus: 200mm
pyynnöstä
Varastossa
1 593 kappaletta varastossa
25,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
288 kappaletta varastossa
32,09 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leukojen malli | sisäpinta karhennettu | sisäpinta karhennettu |
Leuan ominaisuus | Induktiokarkaistut terät (n. 60 HRC) | Induktiokarkaistut terät (n. 60 HRC) |
Leuan pituus | 73 mm | 73 mm |
Kahva | Monikomponenttinen kuori | Monikomponenttikuori, pitävä Haptoprene-pinnoite |
Standardi | vastaa standardia DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Pinta | kiiltävä | kromattu |
Tuotetyyppi | Monitoimipihdit | Monitoimipihdit |