{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 200 mm | |
Leuan pituus | 73 mm | |
Kitamuoto | soikeakärkinen, taitettu (40° – 45°) | |
Standardi | DIN ISO 5745 | |
Leuan ominaisuus | Induktiokarkaistut terät (n. 60 HRC) | |
Leukojen malli | sisäpinta karhennettu | |
Kahva | muovipinnoite | |
Raaka-aine | Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu | |
Pinta | kiiltävä | |
Tuotetyyppi | Monitoimipihdit |
Tuotekoodi | 713600 200 | |
EAN / GTIN | 4045197166098 | |
Valmistajan numero | 713600 200 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kärkipihdit − taivutetut, kiiltävät, Kokonaispituus: 200mm
pyynnöstä
Varastossa
4 202 kappaletta varastossa
17,94 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
139 kappaletta varastossa
27,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 471 kappaletta varastossa
21,62 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leukojen malli | sisäpinta karhennettu | sisäpinta karhennettu | sisäpinta karhennettu |
Leuan ominaisuus | Induktiokarkaistut terät (n. 60 HRC) | Induktiokarkaistut terät (n. 60 HRC) | Induktiokarkaistut terät (n. 60 HRC) |
Leuan pituus | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
Kokonaispituus | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Kahva | muovipinnoite | Monikomponenttikuori, pitävä Haptoprene-pinnoite | Monikomponenttinen kuori |
Kitamuoto | soikeakärkinen, taitettu (40° – 45°) | soikeakärkinen, taitettu (40° – 45°) | soikeakärkinen, taitettu (40° – 45°) |
Standardi | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |