Kärkipihdit - taivutetut, kromatut, tartuntakahvat, Kokonaispituus: 200mm

Tuote nro.: 713440 200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
403 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 200 mm
Leuan pituus 73 mm
Kitamuoto soikeakärkinen, taitettu (40° – 45°)
Standardi DIN ISO 5745
Leuan ominaisuus Induktiokarkaistut terät (n. 60 HRC)
Leukojen malli sisäpinta karhennettu
Kahva Monikomponenttikuori, pitävä Haptoprene-pinnoite
Raaka-aine Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu
Pinta kromattu
Tuotetyyppi Monitoimipihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 713440 200
EAN / GTIN 4045197375001
Valmistajan numero 713440 200

Kuvaus

Malli:

Erikoispitkät, soikeakärkiset leuat. Terät induktiokarkaistu (n. 61 HRC), soveltuvat koville ja pehmeille langoille. Leuat sisäpuolelta karhennetut.
Pihdit kromattu, kahvoissa ergonomisesti muotoillut monikomponenttikuoret, joissa pitävän otteen mahdollistava Haptoprene-pinnoite.

Standardi:

DIN ISO 5745

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Kärkipihdit - taivutetut, kromatut, tartuntakahvat, Kokonaispituus: 200mm

Kärkipihdit - taivutetut, kromatut, tartuntakahvat, Kokonaispituus: 200mm

pyynnöstä
Varastossa
403 kappaletta varastossa
27,95 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 086 kappaletta varastossa
17,94 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 213 kappaletta varastossa
21,62 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Leuan pituus 73 mm 73 mm 73 mm
Kokonaispituus 200 mm 200 mm 200 mm
Tuotetyyppi Monitoimipihdit Monitoimipihdit Monitoimipihdit

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin