Vesipumppupihdit Cobra®, kromattu 250 mm

Tuote nro.: 705900 250
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
237 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Cobra
Kokonaispituus 250 mm
Pinta kromattu
Avautuma kuusikulmaa varten 46 mm
Avautuma (putken paksuus) 2 tuuma
Hienosäätölovien lkm 25
Standardi DIN ISO 8976
Kahva muovipinnoite
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
kipinöimätön ei
Pika-asetus ei
Itsekiristys kyllä
Puristumisenesto kyllä
Tuotetyyppi Putki- ja vesipumppupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 705900 250
EAN / GTIN 4003773043805
Valmistajan numero 87 03 250

Kuvaus

Malli:

Läpimenevä nivel (= kaksoisjohde) ja suojus, joka estää käden puristuksiin jäämisen. Lukitusuritetut, hammastetut ja kiinnitarttuvat tartuntaleuat.
Pihdit kromattu, muovipäällysteiset kahvat.
Hienosäätö siirtoloveuksen ansiosta jousitettua painiketta painamalla.
Muovipäällysteiset kahvat.

Standardi:

DIN ISO 8976

Raaka-aine:

Kromivanadiinisähköterästä, muottiintaottu.

Erikoistarvike:

Suojaleuat nro 705805 koko 180-300.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin