{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Cobra | |
Kokonaispituus | 180 mm | |
Pinta | kromattu | |
Avautuma kuusikulmaa varten | 36 mm | |
Avautuma (putken paksuus) | 1.1/2 tuuma | |
Hienosäätölovien lkm | 18 | |
Standardi | DIN ISO 8976 | |
Kahva | muovipinnoite | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
kipinöimätön | ei | |
Pika-asetus | ei | |
Itsekiristys | kyllä | |
Puristumisenesto | kyllä | |
Tuotetyyppi | Putki- ja vesipumppupihdit |
Tuotekoodi | 705900 180 | |
EAN / GTIN | 4003773005667 | |
Valmistajan numero | 87 03 180 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Vesipumppupihdit Cobra®, kromattu, Kokonaispituus: 180mm
pyynnöstä
Varastossa
243 kappaletta varastossa
39,91 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 031 kappaletta varastossa
25,99 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
kipinöimätön | ei | ei |
Kokonaispituus | 180 mm | 180 mm |
Puristumisenesto | kyllä | kyllä |
Standardi | DIN ISO 8976 | DIN ISO 8976 |
Itsekiristys | kyllä | kyllä |
Avautuma (putken paksuus) | 1.1/2 tuuma | 1.1/2 tuuma |
Tuotetyyppi | Putki- ja vesipumppupihdit | Putki- ja vesipumppupihdit |