{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 160 mm | |
Katkaisukyky: kova lanka - ⌀ enint. | 2 mm | |
Katkaisukyky: pianolanka - ⌀ enint. | 1,5 mm | |
Standardi | DIN ISO 5746 | |
Leuan ominaisuus | sisäpuolinen hammastus | |
Kahva | muovipinnoite | |
Valmistusmenetelmä | Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC), muottiintaottu pihtirunko. | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kiiltävä | |
kipinöimätön | ei | |
Tuotetyyppi | Monitoimipihdit |
Tuotekoodi | 703000 160 | |
EAN / GTIN | 4045197166012 | |
Valmistajan numero | 703000 160 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Linjapihdit vanadiiniä, kirkkaat, Kokonaispituus: 160mm
pyynnöstä
Varastossa
364 kappaletta varastossa
12,77 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
159 kappaletta varastossa
27,49 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 896 kappaletta varastossa
15,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
963 kappaletta varastossa
18,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
kipinöimätön | ei | ei | ei | ei |
Kokonaispituus | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Standardi | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746 | vastaa standardia DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Katkaisukyky: kova lanka - ⌀ enint. | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Katkaisukyky: pianolanka - ⌀ enint. | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
Tuotetyyppi | Monitoimipihdit | Monitoimipihdit | Monitoimipihdit | Monitoimipihdit |