Linjapihdit vanadiiniä, kirkkaat 200 mm

Tuote nro.: 703000 200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
559 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 200 mm
Katkaisukyky: kova lanka - ⌀ enint. 2,5 mm
Katkaisukyky: pianolanka - ⌀ enint. 2 mm
Standardi DIN ISO 5746
Leuan ominaisuus sisäpuolinen hammastus
Kahva muovipinnoite
Valmistusmenetelmä Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC), muottiintaottu pihtirunko.
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta kiiltävä
kipinöimätön ei
Tuotetyyppi Monitoimipihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 703000 200
EAN / GTIN 4045197282576
Valmistajan numero 703000 200

Kuvaus

Malli:

Hammastetut tartuntaleuat. Terät on lisäksi induktiokarkaistu (noin 64 HRC); soveltuu myös pianolangalle.
Pihdit kiiltävät, muovipäällysteiset kahvat.

Standardi:

DIN ISO 5746

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Linjapihdit vanadiiniä, kirkkaat  200 mm

Linjapihdit vanadiiniä, kirkkaat 200 mm

pyynnöstä
Varastossa
559 kappaletta varastossa
14,61 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
62 kappaletta varastossa
30,48 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
269 kappaletta varastossa
17,08 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 475 kappaletta varastossa
22,02 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
kipinöimätön ei ei ei ei
Kokonaispituus 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm
Kahva muovipinnoite Monikomponenttikuori, pitävä Haptoprene-pinnoite Monikomponenttinen kuori Monikomponenttinen kuori
Standardi DIN ISO 5746 DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 DIN ISO 5746 vastaa standardia DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Pinta kiiltävä kromattu kiiltävä kiiltävä
Katkaisukyky: pianolanka - ⌀ enint. 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm
Raaka-aine kromivanadiiniterästä kromivanadiiniterästä kromivanadiiniterästä kromivanadiiniterästä

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin