{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 160 mm | |
Katkaisukyky: kova lanka - ⌀ enint. | 2 mm | |
Katkaisukyky: pianolanka - ⌀ enint. | 1,5 mm | |
Standardi | DIN ISO 5746 | |
Leuan ominaisuus | sisäpuolinen hammastus | |
Kahva | Monikomponenttinen kuori | |
Valmistusmenetelmä | Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC), muottiintaottu pihtirunko. | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kiiltävä | |
kipinöimätön | ei | |
Tuotetyyppi | Monitoimipihdit |
Tuotekoodi | 702995 160 | |
EAN / GTIN | 4045197887313 | |
Valmistajan numero | 702995 160 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Yleispihdit vanadiinia, kiiltävät, 2-komponenttikahvankuoret, Kokonaispituus: 160mm
pyynnöstä
Varastossa
1 872 kappaletta varastossa
15,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
339 kappaletta varastossa
12,77 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
kipinöimätön | ei | ei |
Kokonaispituus | 160 mm | 160 mm |
Standardi | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Pinta | kiiltävä | kiiltävä |
Katkaisukyky: kova lanka - ⌀ enint. | 2 mm | 2 mm |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
Tuotetyyppi | Monitoimipihdit | Monitoimipihdit |