Yleispihdit vanadiinia, kiiltävät, 2-komponenttikahvankuoret 200 mm

Tuote nro.: 702995 200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
273 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 200 mm
Katkaisukyky: kova lanka - ⌀ enint. 2,5 mm
Katkaisukyky: pianolanka - ⌀ enint. 2 mm
Standardi DIN ISO 5746
Leuan ominaisuus sisäpuolinen hammastus
Kahva Monikomponenttinen kuori
Valmistusmenetelmä Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC), muottiintaottu pihtirunko.
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta kiiltävä
kipinöimätön ei
Tuotetyyppi Monitoimipihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 702995 200
EAN / GTIN 4045197887337
Valmistajan numero 702995 200

Kuvaus

Malli:

Hammastetut tartuntaleuat. Terät on lisäksi induktiokarkaistu (noin 64 HRC); soveltuu myös pianolangalle.
Pihdit kiiltävät, kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret.

Standardi:

DIN ISO 5746

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin