{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 200 mm | |
sähköstaattinen ominaisuus | VDE 1000 V | |
Katkaisukyky: kova lanka - ⌀ enint. | 2,5 mm | |
Katkaisukyky: pianolanka - ⌀ enint. | 2 mm | |
Standardi | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Leuan ominaisuus | hammastetut | |
Kahva | Monikomponenttikuori, pitävä Haptoprene-pinnoite | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
kipinöimätön | ei | |
Tuotetyyppi | Monitoimipihdit |
Tuotekoodi | 701710 200 | |
EAN / GTIN | 4045197501431 | |
Valmistajan numero | 701710 200 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Linjapihdit, kromatut VDE-eristys, Kokonaispituus: 200mm
pyynnöstä
Varastossa
91 kappaletta varastossa
30,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
557 kappaletta varastossa
14,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
268 kappaletta varastossa
17,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 453 kappaletta varastossa
22,02 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
kipinöimätön | ei | ei | ei | ei |
Kokonaispituus | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Kahva | Monikomponenttikuori, pitävä Haptoprene-pinnoite | muovipinnoite | Monikomponenttinen kuori | Monikomponenttinen kuori |
Standardi | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | vastaa standardia DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Pinta | kromattu | kiiltävä | kiiltävä | kiiltävä |
Katkaisukyky: pianolanka - ⌀ enint. | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |