{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 180 mm | |
Katkaisukyky: kova lanka - ⌀ enint. | 2,2 mm | |
Katkaisukyky: keskikova lanka - ⌀ enint. | 3,4 mm | |
Standardi | DIN ISO 5746 | |
Leuan ominaisuus | hammastetut | |
Kahva | Monikomponenttinen kuori | |
Raaka-aine | erikoistyökaluterästä | |
Pinta | kromattu | |
kipinöimätön | ei | |
Tuotetyyppi | Monitoimipihdit |
Tuotekoodi | 701600 180 | |
EAN / GTIN | 4003773034933 | |
Valmistajan numero | 03 05 180 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Linjapihdit, kromatut, kahvoissa kuoret, Kokonaispituus: 180mm
pyynnöstä
Varastossa
228 kappaletta varastossa
25,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 795 kappaletta varastossa
18,46 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 216 kappaletta varastossa
11,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
479 kappaletta varastossa
14,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leuan ominaisuus | hammastetut | hammastetut | hammastetut | hammastetut |
kipinöimätön | ei | ei | ei | ei |
Kokonaispituus | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Kahva | Monikomponenttinen kuori | Monikomponenttikuori, pitävä Haptoprene-pinnoite | muovipinnoite | 2K-kahvankuori |
Pinta | kromattu | kromattu | kiiltävä | kiiltävä |
Katkaisukyky: kova lanka - ⌀ enint. | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |
Raaka-aine | erikoistyökaluterästä | erikoistyökaluterästä | erikoistyökaluterästä | erikoistyökaluterästä |