{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 180 mm | |
Katkaisukyky: kova lanka - ⌀ enint. | 2,2 mm | |
Katkaisukyky: keskikova lanka - ⌀ enint. | 3,4 mm | |
Standardi | DIN ISO 5746 | |
Leuan ominaisuus | hammastetut | |
Kahva | muovipinnoite | |
Raaka-aine | erikoistyökaluterästä | |
Pinta | kiiltävä | |
kipinöimätön | ei | |
Tuotetyyppi | Monitoimipihdit |
Tuotekoodi | 701520 180 | |
EAN / GTIN | 4045197282590 | |
Valmistajan numero | 701520 180 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Yleispihdit, kiiltävät, Kokonaispituus: 180mm
pyynnöstä
Varastossa
1 097 kappaletta varastossa
11,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 683 kappaletta varastossa
18,46 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
383 kappaletta varastossa
14,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leuan ominaisuus | hammastetut | hammastetut | hammastetut |
kipinöimätön | ei | ei | ei |
Kokonaispituus | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Kahva | muovipinnoite | Monikomponenttikuori, pitävä Haptoprene-pinnoite | 2K-kahvankuori |
Standardi | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Katkaisukyky: keskikova lanka - ⌀ enint. | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm |
Tuotetyyppi | Monitoimipihdit | Monitoimipihdit | Monitoimipihdit |