Linjapihdit, kromatut, kahvoissa kuoret, Kokonaispituus: 110mm

Tuote nro.: 701600 110
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 110 mm
Katkaisukyky: kova lanka - ⌀ enint. 1,6 mm
Katkaisukyky: keskikova lanka - ⌀ enint. 2,5 mm
Standardi DIN ISO 5746
Leuan ominaisuus hammastetut
Kahva Monikomponenttinen kuori
Raaka-aine erikoistyökaluterästä
Pinta kromattu
kipinöimätön ei
Tuotetyyppi Monitoimipihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 701600 110
EAN / GTIN 4003773034957
Valmistajan numero 08 05 110

Kuvaus

Malli:

Hammastetut tartuntaleuat. Terät lisäksi induktiokarkaistut (n. 60 HRC).
Pihdit kromattu, kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret.

Standardi:

DIN ISO 5746.

Raaka-aine:

Erikoistyökaluterästä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin