{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 160 mm | |
Katkaisukyky: kova lanka - ⌀ enint. | 2 mm | |
Katkaisukyky: keskikova lanka - ⌀ enint. | 3,1 mm | |
Standardi | DIN ISO 5746 | |
Leuan ominaisuus | hammastetut | |
Kahva | muovipinnoite | |
Raaka-aine | erikoistyökaluterästä | |
Pinta | kiiltävä | |
kipinöimätön | ei | |
Tuotetyyppi | Monitoimipihdit |
Tuotekoodi | 701520 160 | |
EAN / GTIN | 4045197282583 | |
Valmistajan numero | 701520 160 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Yleispihdit, kiiltävät 160 mm
pyynnöstä
Varastossa
3 374 kappaletta varastossa
10,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
773 kappaletta varastossa
17,31 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
606 kappaletta varastossa
13,86 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leuan ominaisuus | hammastetut | hammastetut | hammastetut |
Kokonaispituus | 160 | 160 | 160 |
Kahva | muovipinnoite | Monikomponenttikuori, pitävä Haptoprene-pinnoite | 2K-kahvankuori |
Standardi | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Pinta | kiiltävä | kromattu | kiiltävä |
Katkaisukyky: kova lanka - ⌀ enint. | 2 | 2 | 2 |
Raaka-aine | erikoistyökaluterästä | erikoistyökaluterästä | erikoistyökaluterästä |