Linjapihdit, kromatut, 2K-kahvankuoret 160 mm

Tuote nro.: 700940 160
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
451 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kokonaispituus 160 mm
    Katkaisukyky: kova lanka - ⌀ enint. 2 mm
    Katkaisukyky: keskikova lanka - ⌀ enint. 3,1 mm
    Standardi DIN ISO 5746
    Leuan ominaisuus hammastetut
    Kahva Monikomponenttikuori, pitävä Haptoprene-pinnoite
    Raaka-aine erikoistyökaluterästä
    Pinta kromattu
    kipinöimätön ei
    Tuotetyyppi Monitoimipihdit

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 700940 160
    EAN / GTIN 4045197416957
    Valmistajan numero 700940 160

    Kuvaus

    Malli:

    Hammastetut tartuntaleuat. Terät lisäksi induktiokarkaistut (n. 60 HRC).
    Pihdit kromattu, kahvoissa ergonomisesti muotoillut monikomponenttikuoret, joissa pitävän otteen mahdollistava Haptoprene-pinnoite.

    Standardi:

    DIN ISO 5746.

    Raaka-aine:

    Erikoistyökaluterästä.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin