{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 180 mm | |
Katkaisukyky: kova lanka - ⌀ enint. | 2,5 mm | |
Katkaisukyky: pianolanka - ⌀ enint. | 2 mm | |
Standardi | DIN ISO 5746 | |
Kahva | muovipinnoite | |
Valmistusmenetelmä | Induktiokarkaistut terät (n. 63 HRC) | |
Raaka-aine | erikoistyökaluterästä | |
Pinta | mustaksi mustattu, pää kiillotettu | |
kipinöimätön | ei | |
Tuotetyyppi | Monitoimipihdit |
Tuotekoodi | 700440 180 | |
EAN / GTIN | 4003773033134 | |
Valmistajan numero | 02 01 180 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Linjapihdit, kiillotetut 180 mm
pyynnöstä
Varastossa
105 kappaletta varastossa
22,02 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
345 kappaletta varastossa
22,37 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
596 kappaletta varastossa
14,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 072 kappaletta varastossa
17,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus | 180 | 180 | 180 | 180 |
Kahva | muovipinnoite | Monikomponenttikuori, pitävä Haptoprene-pinnoite | 2K-kahvankuori | 2K-kahvankuori |
Standardi | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Pinta | mustaksi mustattu, pää kiillotettu | kromattu | kiiltävä | kiiltävä |
Katkaisukyky: kova lanka - ⌀ enint. | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Katkaisukyky: pianolanka - ⌀ enint. | 2 | 2 | 2 | 2 |
Raaka-aine | erikoistyökaluterästä | erikoistyökaluterästä | erikoistyökaluterästä | erikoistyökaluterästä |