{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 225 mm | |
Katkaisukyky: kova lanka - ⌀ enint. | 3 mm | |
Katkaisukyky: pianolanka - ⌀ enint. | 2,5 mm | |
Standardi | DIN ISO 5746 | |
Kahva | muovipinnoite | |
Valmistusmenetelmä | Induktiokarkaistut terät (n. 63 HRC) | |
Raaka-aine | erikoistyökaluterästä | |
Pinta | mustaksi mustattu, pää kiillotettu | |
kipinöimätön | ei | |
Tuotetyyppi | Monitoimipihdit |
Tuotekoodi | 700440 225 | |
EAN / GTIN | 4003773013198 | |
Valmistajan numero | 02 01 225 |