{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 180 mm | |
Katkaisukyky: kova lanka - ⌀ enint. | 2,5 mm | |
Katkaisukyky: pianolanka - ⌀ enint. | 2 mm | |
Standardi | DIN ISO 5746 | |
Kahva | 2K-kahvankuori | |
Valmistusmenetelmä | Induktiokarkaistut terät (n. 63 HRC) | |
Raaka-aine | erikoistyökaluterästä | |
Pinta | kiiltävä | |
kipinöimätön | ei | |
Tuotetyyppi | Monitoimipihdit |
Tuotekoodi | 700445 180 | |
EAN / GTIN | 4045197882325 | |
Valmistajan numero | 700445 180 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Puristuslinjapihdit, kiiltävät, 2-komponenttikahvankuoret, Kokonaispituus: 180mm
pyynnöstä
Varastossa
892 kappaletta varastossa
17,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
268 kappaletta varastossa
22,37 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
765 kappaletta varastossa
14,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
kipinöimätön | ei | ei | ei |
Kokonaispituus | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Pinta | kiiltävä | kromattu | kiiltävä |
Katkaisukyky: kova lanka - ⌀ enint. | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Katkaisukyky: pianolanka - ⌀ enint. | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Raaka-aine | erikoistyökaluterästä | erikoistyökaluterästä | erikoistyökaluterästä |
Tuotetyyppi | Monitoimipihdit | Monitoimipihdit | Monitoimipihdit |