{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pihtien määrä | 8 | |
Käyttö Lukkorengaspihdit | Sisärengas, taitettu; Ulkorengas, kulma; Sisärengas, suora; Ulkorengas, suora | |
Standardi | DIN 5256 C ja D; DIN 5254 A ja B | |
Sisäpuolisen lukkorenkaan ⌀:lle | 12 – 25; 19 – 60 mm | |
Ulkopuolisen lukkorenkaan ⌀:lle | 10 – 25; 19 – 60 mm | |
Kärkien ⌀, sisäpuoliset lukkorengaspihdit | 1,25; 1,8 mm | |
Kärkien ⌀, ulkopuoliset lukkorengaspihdit | 1,25; 1,8 mm | |
Kokonaispituus enintään, Sisäpuoliset lukkorengaspihdit | 130; 140; 170; 180 mm | |
Kokonaispituus enintään, Ulkopuoliset lukkorengaspihdit | 130; 140; 175; 185 mm | |
Säilytykseen | muovilaukku | |
Tuotetyyppi | Lukkorengaspihdit |
Tuotekoodi | 700155 8 | |
EAN / GTIN | 4003773050131 | |
Valmistajan numero | 00 21 25 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Tarkkuus-lukkorengaspihtisarja sisä- ja ulkorenkaille 8
pyynnöstä
Varastossa
160 kappaletta varastossa
228,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
239,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pihtien määrä | 8 | |
Paino | 3,6 | |
Kärkien ⌀, ulkopuoliset lukkorengaspihdit | 1,25; 1,8 | |
Kärkien ⌀, sisäpuoliset lukkorengaspihdit | 1,25; 1,8 | |
Käyttö Lukkorengaspihdit | Sisärengas, taitettu ;Ulkorengas, kulma ;Sisärengas, suora ;Ulkorengas, suora | |
Sisäpuolisen lukkorenkaan ⌀:lle | 12 – 25; 19 – 60 | |
Tuotetyyppi | Lukkorengaspihdit | Lukkorengaspihdit |