{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pihtien määrä | 4 | |
Käyttö Lukkorengaspihdit | Ulkorengas, suora; Sisärengas, suora | |
Standardi | DIN 5256 C ja D; DIN 5254 A ja B | |
Sisäpuolisen lukkorenkaan ⌀:lle | 12 – 25; 19 – 60 mm | |
Ulkopuolisen lukkorenkaan ⌀:lle | 10 – 25; 19 – 60 mm | |
Kärkien ⌀, sisäpuoliset lukkorengaspihdit | 1,25; 1,8 mm | |
Kärkien ⌀, ulkopuoliset lukkorengaspihdit | 1,25; 1,8 mm | |
Kokonaispituus enintään, Sisäpuoliset lukkorengaspihdit | 140; 180 mm | |
Kokonaispituus enintään, Ulkopuoliset lukkorengaspihdit | 140; 185 mm | |
Säilytykseen | Rullattava kankainen työkalupussi | |
Tuotetyyppi | Lukkorengaspihdit |
Tuotekoodi | 700155 4 | |
EAN / GTIN | 4003773050056 | |
Valmistajan numero | 00 19 57 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Tarkkuus-lukkorengaspihtisarja sisä- ja ulkorenkaille 4
pyynnöstä
Varastossa
165 kappaletta varastossa
101,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
81,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
99 kappaletta varastossa
71,76 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pihtien määrä | 4 | 4 | 4 |
Kokonaispituus enintään | 130; 170; 210; 305 | 130; 130; 175; 220 | |
Standardi | DIN 5256 C ja D ;DIN 5254 A ja B | DIN 5256 D | DIN 5254 B |
Kärjen ⌀ | 1,25; 1,8; 2,25; 3,2 | 0,9; 1,25; 1,8; 2,25 | |
Käyttö Lukkorengaspihdit | Ulkorengas, suora ;Sisärengas, suora | Sisärengas, taitettu | Ulkorengas, kulma |
Sisäpuolisen lukkorenkaan ⌀:lle | 12 – 25; 19 – 60 | 12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 | |
Tuotetyyppi | Lukkorengaspihdit | Lukkorengaspihdit | Lukkorengaspihdit |