Teräspeltinen asentajanlaukku 690

Tuote nro.: 693470 690
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
67 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulkomitta pituus 690 mm
Ulkomitta leveys 360 mm
Ulkomitta korkeus 310 mm
käyttöpituus 660 mm
käyttöleveys 170 mm
käyttökorkeus 50 mm
Paino 16 kg
Tuotetyyppi Työkalujen kuljetusjärjestelmä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 693470 690
EAN / GTIN 2050001777683
Valmistajan numero 1005PRH

Kuvaus

Malli:

1 mm paksu teräslevy, prässätyt reunaurat. 2 kantokahvaa ja kannessa avautumisrajoitin. Lukittavissa riippulukolla (alkaen nrosta 085830).

Pintakäsittely:

RAL 7001 hopeanharmaaksi jauhemaalattu.