Teräspeltinen asentajanlaukku, Tyyppi: 910

Tuote nro.: 693470 910
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
51 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulkomitta pituus 910 mm
Ulkomitta leveys 530 mm
Ulkomitta korkeus 430 mm
käyttöpituus 870 mm
käyttöleveys 170 mm
käyttökorkeus 50 mm
Paino 27 kg
Tuotetyyppi Työkalujen kuljetusjärjestelmä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 693470 910
EAN / GTIN 8716736002424
Valmistajan numero 1007PRH

Kuvaus

Malli:

1 mm paksu teräslevy, prässätyt reunaurat. 2 kantokahvaa ja kannessa avautumisrajoitin. Lukittavissa riippulukolla (alkaen nrosta 085830).

Pintakäsittely:

RAL 7001 hopeanharmaaksi jauhemaalattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin