Numeroyhdistelmälukko, Kotelon ⌀: 40mm

Tuote nro.: 085885 40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 206 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kotelon ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kotelon ⌀ 40 mm
Sangan ⌀ 6,4 mm
Rungon materiaali messinki
liitettävissä lukitusjärjestelmään ei
lukitusnumero vaihdettavissa yksittäin ei
yksilöllisesti säädettävä numeroyhdistelmä kyllä
sopii lukkosylintereille ei
Avainten määrä 0
numerokiekkojen määrä 4
Tuotetyyppi Riippulukko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 085885 40
EAN / GTIN 4045197557063
Valmistajan numero 085885 40

Kuvaus

Malli:

Vankkatekoinen messinkirunko. Yksilöllisesti säädettävä numeroyhdistelmä.
Neljä numerokiekkoa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin