Asennustyökalusarja, 90 osaa ilman työkalulaukkua

Tuote nro.: 680280
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuotetyyppi Työkalusarja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 680280
EAN / GTIN 2050001017383

Kuvaus

Käyttö:

Sisältää laadukkaan perusvarustuksen laitteistojen, koneiden ja laitteiden huoltoa ja kunnossapitoa varten.

Toimituksen sisältö:

Muovinen WIHA-taittomitta 2 m: 1 kpl nro 466200 koko 2
DICK-tehopyöröviila, kahva: 1 kpl nro 515000 koko 200
GARANT-pienoiskaarisaha: 1 kpl nro 581195
GARANT-kiintolenkkiavainsarja: 1 kpl nro 613610 koko 9 (5,5 - 19 mm)
PB Swiss Tools Taivutettu ruuvinväänninsarja Torx®-ruuveille: 1 kpl nro 624810 koko 8 (TX6 − TX25)
GARANT-kuusiokoloavainsarja, kuulapää ja pidätintoiminto muovipidikkeessä: 1 kpl nro 627132 koko 9 (1,5 - 10 mm)
GARANT-hylsyavainvalikoima, 1/4 tuumaa: 1 kpl nro 630299 koko 6 (39-os.)
GARANT Uraruuvinväänninsarja: 1 kpl nro 660036 koko 6 (3,5 - 10 mm)
GARANT-ruuvinväännin Phillips-ruuveille: 1 kpl/koko nro 667702 koot 1, 2
GARANT-yhdistelmäpihdit: 1 kpl nro 700940 koko 180
KNIPEX®-vesipumppupihdit: 1 kpl nro 705800 koko 250
GARANT-lattapihdit,taivutetut: 1 kpl nro 713440 koko 200
Sisäpuoliset KNIPEX®-lukkorengaspihdit, suorat: 1 kpl nro 719790 koko J2
Ulkopuoliset KNIPEX®-lukkorengaspihdit, suorat: 1 kpl nro 719890 koko A2
GARANT-sivuleikkuri: 1 kpl nro 724840 koko 160
PB Swiss Tools -taltta- ja lävistinsarja: 1 kpl nro 745100 (6-os.)
Lukkosepänvasara, 3K-varsi: 1 kpl nro 750450 koko 300
Yhdistetty lukkosepän- ja muovivasara: 1 kpl nro 754880 koko 30

Ohje:

Työkalut toimitetaan irrallaan.