{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Cobra | |
Kokonaispituus | 250 mm | |
Pinta | mustatut, pää kiillotettu | |
Avautuma kuusikulmaa varten | 46 mm | |
Avautuma (putken paksuus) | 2 tuuma | |
Hienosäätölovien lkm | 25 | |
Standardi | DIN ISO 8976 | |
Kahva | kohokuvioitu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
kipinöimätön | ei | |
Pika-asetus | ei | |
Itsekiristys | kyllä | |
Puristumisenesto | kyllä | |
Tuotetyyppi | Putki- ja vesipumppupihdit |
Tuotekoodi | 705800 250 | |
EAN / GTIN | 4003773022022 | |
Valmistajan numero | 87 01 250 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Vesipumppupihdit Cobra®, fosfatoitu, Kokonaispituus: 250mm
pyynnöstä
Varastossa
3 280 kappaletta varastossa
30,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 405 kappaletta varastossa
16,62 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 657 kappaletta varastossa
15,18 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 325 kappaletta varastossa
13,92 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 886 kappaletta varastossa
27,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Avautuma (putken paksuus) | 2 tuuma | 1.1/2 tuuma | 1.1/2 tuuma | 1.1/2 tuuma | 2 tuuma |
Avautuma kuusikulmaa varten | 46 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 46 mm |
Tuotetyyppi | Putki- ja vesipumppupihdit | Putki- ja vesipumppupihdit | Putki- ja vesipumppupihdit | Putki- ja vesipumppupihdit | Putki- ja vesipumppupihdit |